Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC SX080204 - SSD1A320BDC1

MásolásMásolás
Schneider - Harmony SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC SX080204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489807771

Sonepar cikkszám

SX080204

Gyártói cikkszám

SSD1A320BDC1

Gyártói típuskód

Zelio SSD1A320BDC1

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Harmony SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC