Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony ST6 HMI terminál, 12,1'', 1280x800, RS232, RS485, 2xRJ45 Ethernet TCP/IP, 2xUSB, 24VDC SX058043 - HMIST6600

MásolásMásolás
Schneider - Harmony ST6 HMI terminál, 12,1'', 1280x800, RS232, RS485, 2xRJ45 Ethernet TCP/IP, 2xUSB, 24VDC SX058043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Display típusa - TFT

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Képpontok száma, horizontális - 1280

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX058043

Gyártói cikkszám

HMIST6600

Gyártói típuskód

Harmony HMIST6600

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Display típusa:

TFT

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Képpontok száma, horizontális:

1280

Képpontok száma, vertikális:

800

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Képernyőátló:

12 coll

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

2

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

Színes kijelzővel:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Nem

SW-illesztőfelület:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

16000000

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

Front magassága:

235 mm

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Touch-technológia:

resistive érintés

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Beépítési mélység:

50 mm

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Igen

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

16

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

1000000 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

Funkciógombok száma, programozható:

0

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

0

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

0

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

313 mm

Harmony ST6 HMI terminál, 12,1'', 1280x800, RS232, RS485, 2xRJ45 Ethernet TCP/IP, 2xUSB, 24VDC