Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros/fehér, 24VAC/DC, felirat nélküli SX066115 - ZBY9W3B101

MásolásMásolás
Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros/fehér, 24VAC/DC, felirat nélküli SX066115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 0 mm

  • Külső átmérő - 60 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066115

Gyártói cikkszám

ZBY9W3B101

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9W3B101

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

60 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024