Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás, ''ARRET D'URGENCE'' felirat és logo IP66 SX062238 - XALK01HFR

MásolásMásolás
Schneider - Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás, ''ARRET D'URGENCE'' felirat és logo IP66 SX062238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség - IP66

  • Házforma/háztípus - felépítmény ház

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062238

Gyártói cikkszám

XALK01HFR

Gyártói típuskód

Harmony XALK01HFR

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP66

Házforma/háztípus:

felépítmény ház

Mélység:

53 mm

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Magasság:

68 mm

Szélesség:

68 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

ABS

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024