Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 6 lyuk, M25 SX106192 - XAPD3206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 6
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Védettség - egyéb
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118321793
Sonepar cikkszám
SX106192
Gyártói cikkszám
XAPD3206
Gyártói típuskód
XAPD3206
Parancshelyek száma:
6
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Védettség:
egyéb
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
51.5 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
175 mm
Szélesség:
80 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 6 lyuk, M25