Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 6 lyuk, M32 SX106194 - XAPD5606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 6
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Védettség - egyéb
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119013079
Sonepar cikkszám
SX106194
Gyártói cikkszám
XAPD5606
Gyártói típuskód
XAPD5606
Parancshelyek száma:
6
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Védettség:
egyéb
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
77 mm
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Magasság:
310 mm
Szélesség:
85 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 6 lyuk, M32