Schneider - Harmony XB6 O16 komplett világító nyomógomb, piros, téglalap, 24V IP65 SX062615 - XB6EDW4B2P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Lámpa tápfeszültsége - 24 V
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062615
Gyártói cikkszám
XB6EDW4B2P
Gyártói típuskód
XB6EDW4B2P
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Harmony XB6 O16 komplett világító nyomógomb, piros, téglalap, 24V IP65