Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, visszatérő, 1NO+1NC, fehér IP54 SX062618 - XB7NA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Lámpa tápfeszültsége - 0 V
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062618
Gyártói cikkszám
XB7NA15
Gyártói típuskód
Harmony XB7NA15
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, visszatérő, 1NO+1NC, fehér IP54