Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, visszatérő, 1NO+1NC, sárga IP54 SX062622 - XB7NA85

MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, visszatérő, 1NO+1NC, sárga IP54 SX062622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062622

Gyártói cikkszám

XB7NA85

Gyártói típuskód

XB7NA85

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP54

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, visszatérő, 1NO+1NC, sárga IP54