Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XVB O70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, zöld, 120VAC SX106408 - XVBC2G3

MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVB O70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, zöld, 120VAC SX106408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 120-120 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110144925

Sonepar cikkszám

SX106408

Gyártói cikkszám

XVBC2G3

Gyártói típuskód

XVBC2G3

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

120-120 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP65/IP67

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Külső átmérő:

70 mm

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

izzó/LED

Védettség (NEMA):

4X

Harmony XVB O70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, zöld, 120VAC