Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos/villogó, 100-240VAC IP54 SX064932 - XVC1M5K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jeloszlop elemek száma - 5
Védettség - IP54
Tartós fény funkció - Igen
Akusztikus funkció - Nem
Villanófény funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064932
Gyártói cikkszám
XVC1M5K
Gyártói típuskód
Harmony XVC1M5K
Jeloszlop elemek száma:
5
Védettség:
IP54
Tartós fény funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Villanófény funkció:
Igen
Körbevilágító funkció:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Fény 1 színe:
piros
Magasság:
528 mm
Fény 2 színe:
narancs
Fény 3 színe:
zöld
Fény 4 színe:
kék
Fény 5 színe:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V