Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 24VAC/DC IP54 SX064935 - XVC4B2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jeloszlop elemek száma - 2
Védettség - IP23
Tartós fény funkció - Igen
Akusztikus funkció - Nem
Villanófény funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064935
Gyártói cikkszám
XVC4B2
Gyártói típuskód
Harmony XVC4B2
Jeloszlop elemek száma:
2
Védettség:
IP23
Tartós fény funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Villanófény funkció:
Nem
Körbevilágító funkció:
Nem
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fény 1 színe:
piros
Magasság:
438.5 mm
Fény 2 színe:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024