Schneider - Harmony XVS sziréna, ajtóra építhető 96x96, többszólamú, 4 csatornás, NPN, fehér, 12-24VAC/DC IP54 SX065035 - XVS96BMWN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12-24 V
Hangerő - 96 dB
Teljesítmény - 3.5 W
Áramfelvétel - 0.354 A
Alkalmas fali szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065035
Gyártói cikkszám
XVS96BMWN
Gyártói típuskód
Harmony XVS96BMWN
Névleges feszültség:
12-24 V
Hangerő:
96 dB
Teljesítmény:
3.5 W
Áramfelvétel:
0.354 A
Alkalmas fali szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Hangjelzés frekvenciája:
0-0 kHz
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Fedett rész:
0 m3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024