Schneider - Háromfázisú feszültségfigyelő relé, 3f, 1+1CO, 5A, 120…277VAC GT63206 - RM35UB3N30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 120-277 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 120-277 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119405331
Sonepar cikkszám
GT63206
Gyártói cikkszám
RM35UB3N30
Gyártói típuskód
Zelio RM35UB3N30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
120-277 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
120-277 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
120-277 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.65 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.3 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm