Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 10x38mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét GT87390 - DF2CN02

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10x38mm   2A gL/gG vezvédő bizt betét GT87390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502060

Sonepar cikkszám

GT87390

Gyártói cikkszám

DF2CN02

Gyártói típuskód

DF2CN02

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.5 W

Hengeres 10x38mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét