Schneider - Hengeres 10x38mm 32A aM motorvédő bizt betét SN130838 - DF2CA32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130838
Gyártói cikkszám
DF2CA32
Gyártói típuskód
DF2CA32
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.8 W
Hengeres 10x38mm 32A aM motorvédő bizt betét