Schneider - Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét GT87391 - DF2CN04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502084
Sonepar cikkszám
GT87391
Gyártói cikkszám
DF2CN04
Gyártói típuskód
DF2CN04
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.85 W
Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét