Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 10x38mm 6A aM motorvédő bizt betét GT87387 - DF2CA06

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10x38mm  6A aM motorvédő bizt betét GT87387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110501988

Sonepar cikkszám

GT87387

Gyártói cikkszám

DF2CA06

Gyártói típuskód

DF2CA06

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.38 W

Hengeres 10x38mm 6A aM motorvédő bizt betét