Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 10x38mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét GT87392 - DF2CN06

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10x38mm   6A gL/gG vezvédő bizt betét GT87392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502107

Sonepar cikkszám

GT87392

Gyártói cikkszám

DF2CN06

Gyártói típuskód

DF2CN06

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.95 W

Hengeres 10x38mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét