Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p 25A 3mod IP20 GT85309 - A9N15656

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p 25A 3mod IP20 GT85309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480619571

Sonepar cikkszám

GT85309

Gyártói cikkszám

A9N15656

Gyártói típuskód

STI A9N15656

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Zárható:

Igen

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség:

IP20

Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p 25A 3mod IP20