Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 14x51 mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét SX004287 - DF2EN50

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 14x51 mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét SX004287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 14x51 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110540123

Sonepar cikkszám

SX004287

Gyártói cikkszám

DF2EN50

Gyártói típuskód

DF2EN50

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

14x51 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.8 W

Hengeres 14x51 mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét