Schneider - Hengeres 14x51mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét SN004566 - DF2EN25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 14x51 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502565
Sonepar cikkszám
SN004566
Gyártói cikkszám
DF2EN25
Gyártói típuskód
DF2EN25
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
14x51 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.1 W
Hengeres 14x51mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét