Schneider - Hengeres 14x51mm 32A aM motorvédő bizt betét GT48037 - DF3EA32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 32 A
Kioldási karakterisztika - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Rendeltetés - aM
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110503760
Sonepar cikkszám
GT48037
Gyártói cikkszám
DF3EA32
Gyártói típuskód
DF3EA32
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
32 A
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Biztosítóbetét 32A 500VAC. termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosító betét - olvadóbiztosító típusa: NFC - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : Egyszerű és hatékony védelem!. Az olvadóbiztosítós védelem megbízható és hatékony megoldás a kisfeszültségű berendezések rövidzár elleni védelméhez, amely súlyos károkat okozhat a berendezésekben, veszélyt jelenthet a kezelőkre, és jelentős termeléskieséssel járhat.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás: Kifejezetten jól illeszthetők az elektromos berendezésekhez elosztásnál, vezérlésnél vagy motorindítóknál....