Schneider - Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét SN008091 - DF2EN40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502602
Sonepar cikkszám
SN008091
Gyártói cikkszám
DF2EN40
Gyártói típuskód
DF2EN40
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4 W
Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét