Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P 50A 690V 9mod SN155764 - A9GSB350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 690 V
Szerelési mód - DIN-sín
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155764
Gyártói cikkszám
A9GSB350
Gyártói típuskód
SBI A9GSB350
Névleges feszültség:
690 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
4.5
Beépítési mélység:
50.5 mm
Védettség:
IP20
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P 50A 690V 9mod