Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm 100A aM motorvédő bizt betét SN005967 - DF2FA100

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm 100A aM motorvédő bizt betét SN005967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502862

Sonepar cikkszám

SN005967

Gyártói cikkszám

DF2FA100

Gyártói típuskód

DF2FA100

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6.65 W

Hengeres 22x58mm 100A aM motorvédő bizt betét