Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm 125A aM motorvédő bizt betét GT28839 - DF2FA125

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm 125A aM motorvédő bizt betét GT28839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502879

Sonepar cikkszám

GT28839

Gyártói cikkszám

DF2FA125

Gyártói típuskód

DF2FA125

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

400 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.9 W

Hengeres 22x58mm 125A aM motorvédő bizt betét