Schneider - Hengeres 22x58mm 63A gG vezetékvédő bizt betét SN004568 - DF2FN63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 22x58 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110503005
Sonepar cikkszám
SN004568
Gyártói cikkszám
DF2FN63
Gyártói típuskód
DF2FN63
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
22x58 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6.3 W
Hengeres 22x58mm 63A gG vezetékvédő bizt betét