Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 125A 12mod IP20 SN071061 - DF223C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071061
Gyártói cikkszám
DF223C
Gyártói típuskód
DF223C
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Zárható:
Nem
Modulszélesség:
6
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség:
IP20
Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 125A 12mod IP20