Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló N 125A 690V 4mod SN155767 - A9GSB592

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló N 125A 690V 4mod SN155767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155767

Gyártói cikkszám

A9GSB592

Gyártói típuskód

SBI A9GSB592

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Zárható:

Nem

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

50.5 mm

Védettség:

IP20

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló N 125A 690V 4mod