Schneider - Hengeres 8,5x31,5mm 4A aM motorvédő bizt betét SN006040 - DF2BA0400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110499049
Sonepar cikkszám
SN006040
Gyártói cikkszám
DF2BA0400
Gyártói típuskód
DF2BA0400
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
20 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.26 W
Hengeres 8,5x31,5mm 4A aM motorvédő bizt betét