Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hő-mágnes megszakító 1P+N 10A IP20 SX004922 - GB2CD16

MásolásMásolás
Schneider - Hő-mágnes megszakító 1P+N 10A IP20 SX004922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 74 mm

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110214956

Sonepar cikkszám

SX004922

Gyártói cikkszám

GB2CD16

Gyártói típuskód

GB2CD16

Beépítési mélység:

74 mm

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

1.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

1.5 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-6 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Hő-mágnes megszakító 1P+N 10A IP20