Schneider - Hőcs. old lev/víz 6000W 230V Rozsdam. SX010276 - NSYCEWX6K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Hozzáépítés módja - falra szerelés 
- Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V 
- Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V 
- Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W 
- Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 6000 W 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606480653391
Sonepar cikkszám
SX010276
Gyártói cikkszám
NSYCEWX6K
Gyártói típuskód
NSYCEWX6K
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
6000 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolószekrény-rendszerek - Hőcs. old lev/víz 6000W 230V Rozsdam.