Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcs. old lev/víz 6000W 230V50/60Hz UL SX010265 - NSYCEW6KUL

MásolásMásolás
Schneider - Hőcs. old lev/víz 6000W 230V50/60Hz UL SX010265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653407

Sonepar cikkszám

SX010265

Gyártói cikkszám

NSYCEW6KUL

Gyártói típuskód

NSYCEW6KUL

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

6000 W

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hőcs. old lev/víz 6000W 230V50/60Hz UL