Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcserélő old lev/víz 1800W 230V50/60Hz SX010253 - NSYCEW1K8

MásolásMásolás
Schneider - Hőcserélő old lev/víz 1800W 230V50/60Hz SX010253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 2000 W

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 1750 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620713

Sonepar cikkszám

SX010253

Gyártói cikkszám

NSYCEW1K8

Gyártói típuskód

NSYCEW1K8

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

2000 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

1750 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hőcserélő old lev/víz 1800W 230V50/60Hz