Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőkioldó 1,2-1,8A K09-K32-höz 005933 - LR2K0307

MásolásMásolás
Schneider - Hőkioldó 1,2-1,8A      K09-K32-höz 005933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 1.2-1.8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110230437

Sonepar cikkszám

005933

Gyártói cikkszám

LR2K0307

Gyártói típuskód

LR2K0307

Beállítható áramtartomány:

1.2-1.8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024