Schneider - Hőkioldó 23-32A 10A indítási osztály Everlink főpólusú GT59918 - LRD332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 23-32 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119215480
Sonepar cikkszám
GT59918
Gyártói cikkszám
LRD332
Gyártói típuskód
LRD332
Beállítható áramtartomány:
23-32 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0