Schneider - Hőkioldó 4-6A D09-D38-hoz SN092604 - LR3D16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 9-13 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110346985
Sonepar cikkszám
SN092604
Gyártói cikkszám
LR3D16
Gyártói típuskód
LR3D16
Beállítható áramtartomány:
9-13 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0