Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, rotációs hajtásos W850 3M SX000080 - 03333

MásolásMásolás
Schneider - Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, rotációs hajtásos W850 3M SX000080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 749 mm

  • Magasság - 149 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481215437

Sonepar cikkszám

SX000080

Gyártói cikkszám

03333

Gyártói típuskód

03333

Szélesség:

749 mm

Magasság:

149 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Felület kivitele:

porszórt

Ipari csatlakozók - Ipari dugaljrögz 32A 400V 3P+N+F IP44 SEZ