Schneider - Homloklap NT, függőleges, rögzített, 3P, csat. SX066692 - LVS03698
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 325 mm
Magasság - 550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066692
Gyártói cikkszám
LVS03698
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03698
Szélesség:
325 mm
Magasság:
550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Homloklap NT, függőleges, rögzített, 3P, csat.