Schneider - Homloklap ''P'' NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066669 - LVS03604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066669
Gyártói cikkszám
LVS03604
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03604
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Homloklap ''P'' NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P