Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg. kábellétra KHZP-150 L=6 m tűzihorganyzott SN126436 - 718562

MásolásMásolás
Schneider - Horg. kábellétra KHZP-150 L=6 m tűzihorganyzott SN126436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 55 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126436

Gyártói cikkszám

718562

Gyártói típuskód

Wibe KHZP 150

Szélesség:

150 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

55 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

csőforma (zárt)

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Oldalperforáció:

Nem

Létra középtávolság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

13320000 mm2

Súly:

2.7 kg/m

Horg. kábellétra KHZP-150 L=6 m tűzihorganyzott