Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábeltálca 60x300mm L=2m GT87030 - 723974

MásolásMásolás
Schneider - Horg kábeltálca 60x300mm L=2m GT87030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 18000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87030

Gyártói cikkszám

723974

Gyártói típuskód

Wibe W1/60-300

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Hosszúság:

2000 mm

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Horg kábeltálca 60x300mm L=2m