Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábeltálca illesztő 21 fehér GT95194 - 791200

MásolásMásolás
Schneider - Horg kábeltálca illesztő 21 fehér GT95194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott és rétegezett

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95194

Gyártói cikkszám

791200

Gyártói típuskód

Wibe Illesztő 21

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott és rétegezett

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-1000 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Szín:

fehér

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

9010

Transzformátor 160kVA Al/Al Sziget-Víz Kft