Schneider - Hűtőegység 1200W 50/60Hz230V SS old UL SX010527 - NSYCUX1K2UL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480653681
Sonepar cikkszám
SX010527
Gyártói cikkszám
NSYCUX1K2UL
Gyártói típuskód
NSYCUX1K2UL
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1250 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
405 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
999 mm
Mélység:
237 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C