Schneider - Hűtőegység 1200W2P400/440V 50/60Hz old SX010384 - NSYCU1K22P4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-440 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480620836
Sonepar cikkszám
SX010384
Gyártói cikkszám
NSYCU1K22P4
Gyártói típuskód
NSYCU1K22P4
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-440 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
400-440 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1250 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
405 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
999 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
570-570 m3/h
Mélység:
237 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C