Schneider - Hűtőegység 1500W 230V 50/60Hz tető SX010389 - NSYCU1K5R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480620935
Sonepar cikkszám
SX010389
Gyártói cikkszám
NSYCU1K5R
Gyártói típuskód
NSYCU1K5R
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1550 W
Levegő áthaladás, hűtés:
860-860 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
55-55 °C
Szélesség:
415 mm
Magasság:
401 mm
Mélység:
567 mm