Schneider - Hűtőegység 15kW 50Hz 3P 400V oldalsó SX010381 - NSYCU15K3P4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480653940
Sonepar cikkszám
SX010381
Gyártói cikkszám
NSYCU15K3P4
Gyártói típuskód
NSYCU15K3P4
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
14800 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
800 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
2000 mm
Mélység:
550 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C