Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 1600W 2P 400V Oldalsó SX010392 - NSYCU1K62P4

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 1600W 2P 400V Oldalsó SX010392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-440 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620850

Sonepar cikkszám

SX010392

Gyártói cikkszám

NSYCU1K62P4

Gyártói típuskód

NSYCU1K62P4

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-440 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

400-440 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1600 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

405 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

999 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

570-570 m3/h

Mélység:

237 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Hűtőegység 1600W 2P 400V Oldalsó