Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 1kW 50/60Hz 230V SS oldalsó SX010521 - NSYCUX1K

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 1kW 50/60Hz 230V SS oldalsó SX010521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653605

Sonepar cikkszám

SX010521

Gyártói cikkszám

NSYCUX1K

Gyártói típuskód

NSYCUX1K

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

348 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

783 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

330-330 m3/h

Mélység:

215 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Hűtőegység 1kW 50/60Hz 230V SS oldalsó